Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für 1-Euro-/50-Cent-Münzen
- Frontplatte und Gehäuse aus ABS
- Zylinder und Riegel aus Kunststoff (PA 66 30GF)
- IP-Schutz: IP64
- Feuchtigkeitsklasse: > 200 Stunden bei 55 °C und 95 % Luftfeuchte
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!