Mülltrennsystem

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem

Für Zargensystem Nova Pro

  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Lackiert
  • Farbe: Aluminiumgrau
  • Werkstoff Behälter: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Einbauhöhe Nennlänge Fassungsvermögen Anzahl VE
Preis/VE
0683720405
450 mm 340 mm 400 mm 2x11 l
1 St.
0683720410
500 mm 340 mm 400 mm 2x11 l
1 St.
0683720420
600 mm 340 mm 400 mm 2x17 l
1 St.
0683720421
600 mm 340 mm 400 mm 1x17 + 2x8 l
1 St.
0683720425
600 mm 496 mm 400 mm 2x29 l
1 St.
0683720430
300 mm 340 mm 500 mm 2x8 l
1 St.
0683720440
400 mm 340 mm 500 mm 1x17 + 1x8 l
1 St.
0683720445
400 mm 496 mm 500 mm 1x29 + 1x8 l
1 St.
0683720450
450 mm 340 mm 500 mm 2x17 l
1 St.
0683720455
450 mm 496 mm 500 mm 2x29 l
1 St.
0683720460
500 mm 340 mm 500 mm 2x17 l
1 St.
0683720465
500 mm 496 mm 500 mm 2x29 l
1 St.
0683720470
600 mm 340 mm 500 mm 2x17 + 2x8 l
1 St.
0683720475
600 mm 576 mm 500 mm 2x32 + 2x10 l
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
Für Zargenhöhe 90 mm



Komplett vormontierte Rahmenkonstruktion


Einfache und problemlose Montage in das Zargensystem



Abnehmbare Deckelplatte


Zusätzliche Ablage für Küchenutensilien



3D-Verstellung


Einfaches Einstellen des Fugenbildes



Fixierung der Müllbeutel durch Tragbügel



Für Seitenwanddicken 16 oder 19 mm

Hinweis

Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang.


Zargen, Einhängehakenset und Führungen sind bei dem Mülltrennsystem nicht beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!