Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mülltrennsystem VS ENVI Space / ENVI Space S
Mülltrennsystem VS ENVI Space / ENVI Space S - 1
Mülltrennsystem VS ENVI Space / ENVI Space S - 2
Mülltrennsystem VS ENVI Space / ENVI Space S - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem VS ENVI Space / ENVI Space S

Für den bequemen und vollständigen Zugriff auch auf die hinteren Eimer durch synchronisierte Führung Nova Pro mit Vollauszug, integrierter Dämpfung und Selbsteinzug

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für Korpusbreiten von 370 bis 600 mm

  • Für Einbautiefe von 464 mm

  • Sondervariante ENVI Space S zur Montage von Untertischgeräten mit einer mittigen Einbautiefe von nur 310 mm

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest

  • Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter

  • Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung

  • Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig

  • Zur Befestigung des Beschlags auf den Führungen sind keine Werkzeuge notwendig

  • Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfach und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand

  • Jederzeit nachrüstbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!