Mülltrennsystem VS ENVI Fit
Mülltrennsystem VS ENVI Fit - 1
Mülltrennsystem VS ENVI Fit - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem VS ENVI Fit

Für Zargensystem

  • Passend für lichte Korpustiefe: 503 mm
  • Nennlänge: 500 mm
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Weißaluminium RAL 9006
  • Werkstoff Behälter: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Einbauhöhe Fassungsvermögen Behälterinhalt Anzahl VE
Preis/VE
0683720650
450 mm 326 mm 1x29 l 29 l
1 St.
0683720651
450 mm 326 mm 2x12 l 12 l
1 St.
0683720652
500 mm 326 mm 1x29 l 29 l
1 St.
0683720653
500 mm 326 mm 2x16 l 16 l
1 St.
0683720654
600 mm 326 mm 2x22 l 22 l
1 St.
0683720655
600 mm 326 mm 1x22 + 2x10 l 22 l
1 St.
0683720656
450 mm 426 mm 1x39 l 39 l
1 St.
0683720657
500 mm 426 mm 1x39 l 39 l
1 St.
0683720658
500 mm 426 mm 2x21 l 21 l
1 St.
0683720659
600 mm 426 mm 2x28 l 28 l
1 St.
0683720660
600 mm 426 mm 1x28 + 2x13 l 28 l
1 St.
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
System passt für alle handelsüblichen Zargensysteme (ausgenommen Zargensystem Vionaro)



Zargenhöhe max. 96 mm



Mülltrennsystem mit festem, stabilem Rahmen


  • Ersetzt den Boden und die Rückwand der Schublade

  • Ist individuell justierbar

  • Kann auch in Kombination mit Holz oder Stahlrückwand verwendet werden


Einfache und schnelle Installation

Hinweis

Zargen, Führungen, Frontbefestigungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!