Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mülltrennsystem VS ENVI Center 3 für die Montage hinter Drehtüren
Mülltrennsystem VS ENVI Center 3 für die Montage hinter Drehtüren - 1
Mülltrennsystem VS ENVI Center 3 für die Montage hinter Drehtüren - 2
Mülltrennsystem VS ENVI Center 3 für die Montage hinter Drehtüren - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem VS ENVI Center 3 für die Montage hinter Drehtüren

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für Korpusbreiten ab 500 mm (3- und 4-fach)

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür

  • Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter

  • Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln und kleineren Haushaltsutensilien

  • Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!