Mülltrennsystem Select
Mülltrennsystem Select - 1
Mülltrennsystem Select - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem Select

Mit stabilem und ausziehbarem Systemdeckel

  • Einbauhöhe: 361 mm
  • Einbautiefe: 450 mm
  • Traglast: 38 kg
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Grau
  • Tiefe: 400 mm
  • Werkstoff Auszug: Stahl
  • Werkstoff Behälter: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Fassungsvermögen Breite Behälterinhalt Anzahl VE
Preis/VE
0683720270
450 mm 2x16 l 418 mm 16 l
1 St.
0683720271
500 mm 2x19 l 418 mm 19 l
1 St.
0683720272
500 mm 1x19 + 2x8 l 468 mm 19 l
1 St.
0683720273
600 mm 1x30 + 1x19 l 418 mm 30 l
1 St.
0683720274
600 mm 3x15 l 568 mm 15 l
1 St.
0683720275
600 mm 2x15 + 2x6 l 568 mm 15 l
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
  • Führungen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug

  • Leichte Reinigung aller Teile

  • Schnelle und einfache Montage