Mülltrennsystem Select XL
Mülltrennsystem Select XL - 1
Mülltrennsystem Select XL - 2
Mülltrennsystem Select XL - 3
Mülltrennsystem Select XL - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem Select XL

Mit stabilem und ausziehbarem Systemdeckel

  • Passend für Korpusbreite: 600 mm
  • Einbauhöhe: 361 mm
  • Einbautiefe: 450 mm
  • Traglast: 38 kg
  • Fassungsvermögen: 1x30 + 2x8 l
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Grau
  • Breite: 568 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Behälterinhalt 2: 8 l
  • Behälterinhalt 3: 8 l
  • Werkstoff Auszug: Stahl
  • Werkstoff Behälter: Kunststoff
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
Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Einbauhöhe Einbautiefe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683720276
600 mm 361 mm 450 mm 38 kg
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Führungen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug

  • Leichte Reinigung aller Teile

  • Schnelle und einfache Montage