Mülltrennsystem Select Orga

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mülltrennsystem Select Orga

Mit Organisations-Innenschublade zur optimalen Raumausnutzung

  • Passend für Korpusbreite: 600 mm
  • Einbauhöhe: 473 mm
  • Einbautiefe: 450 mm
  • Traglast: 38 kg
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Grau
  • Breite: 568 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Werkstoff Auszug: Stahl
  • Werkstoff Behälter: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Fassungsvermögen Behälterinhalt Behälterinhalt 2 Behälterinhalt 3 Anzahl VE
Preis/VE
0683720277
1 x 30 + 1 x 19 + 1 x 7 + 2 x 2,5 l 30 l 19 l
1 St.
0683720278
3x15 + 1x7 + 2x2,5 l 15 l 15 l 15 l
1 St.
0683720279
2x15 + 2x6 + 1x7 + 2x2,5 l 15 l 15 l 6 l
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
  • Führungen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug

  • Leichte Reinigung aller Teile

  • Schnelle und einfache Montage