Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mülltrennsystem Select II Orga
Für die optimale Mülltrennung im Unterschrank mit Organisations-Schublade für noch mehr Ordnung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Korpusbreite 600 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm (lichte Korpustiefe min. 450 mm)
- Für Einbauhöhen von min. 458 mm
- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank masslich abgestimmter Lösungen im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombination
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank großer und glatter Flächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!