Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komplett vormontiertes System
Einfache, schnelle und leichte Bodenmontage
Mit Vollauszug Tragkraft 30 kg
Trennbare Innenschiene
Stabiler Ablageboden bis zu 5 kg belastbar
Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang
Für die Montage hinter Drehtüren. Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss min. 100° sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!