Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mülltrennsystem 450 T-Pro
Mit Automatik durch Türmitnehmer
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
Komplett vormontiertes System
Einfache, schnelle und leichte Bodenmontage
Mit Vollauszug Tragkraft 30 kg
Trennbare Innenschiene
Stabiler Ablageboden bis zu 5 kg belastbar
Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang
Für die Montage hinter Drehtüren. Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss min. 100° sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!