Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schweißnaht an der Seite
- für private und professionelle Verwendung
Bei diesen Säcken lässt sich der Inhalt sofort erkennen, sodass eine effektive Mülltrennung möglich ist. Transparente Müllsäcke unterstützen die saubere und korrekte Mülltrennung, bevor der Abfall zur weiteren Verarbeitung oder Entsorgung abgeholt wird.
Dies fördert nicht nur Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Abfallentsorgung, sondern trägt auch dazu bei, die Kosten für die Entsorgung kontaminierter oder falsch sortierter Abfälle zu senken. Es trägt auch zur Sensibilisierung und zur Übernahme von Verantwortung bei, indem deutlich wird, welche Abfälle recycelt werden können und welche nicht.
Transparente Müllsäcke sind daher ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigerem Abfallmanagement und umweltfreundlicherem Verhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!