Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Müllsack PCW 120 l extra stark
Extra starker Müllsack aus 100 % Recyclingmaterial
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Abfallsack wurde zu 100 % aus recyceltem Abfall (post consumer waste) hergestellt
- Bereits entsorgte Hausmüll-Verpackungsfolie (Polyethylen-Abfällen) wird somit erneut als Müllbeutel verwendet
- Folienrezeptur mit geringem Materialeinsatz bei vergleichbarer Reißfestigkeit und Qualität
- Das recycelte LDPE ist elastisch und zugleich sehr schnitt- und reißfest, bei geringem Gewicht
- Stabile Bodennaht für Flüssigkeitsdichte
- Mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgestattet. Das entsprechende Zertifikat finden Sie unter Dokumente.
- Heiße Abfälle vorher abkühlen lassen
Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Für verschiedene Anforderungen und die Abfallentsorgung auf der Baustelle, für Industrie-, Gastronomie- und Gartenabfälle
- Ideal für größere Abfallmengen
- Besonders geeignet für die Entsorgung von nassem Müll
- Nicht nur für die Abfallentsorgung, sondern auch für das Sortieren und Aufbewahren im Lager oder als Nässe- und Transportschutz
- Verwendbar an unserem Putzpapierständer mit Abfallsackhalter, Art.-Nr. 0899800606
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!