Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Müllbeutel PCW 30 l
Aus 100 % Recyclingmaterial zur hygienischen Abfallsammlung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Müllsack wurde zu 100 % aus recyceltem Abfall (post consumer waste) hergestellt
- Bereits entsorgte Verpackungsfolie wird somit erneut als Müllbeutel verwendet
- Leicht und absolut reißfest trotz geringer µm-Folienstärke aufgrund spezieller Folienrezeptur und erhöhter Elastizität
- Neutrale Farbgestaltung in Grau matt
- Reduzierte Verpackung ermöglicht weniger Verpackungsmüll
- Je Verpackungseinheit werden 20 Rollen mit je 50 Stück Müllbeutel geliefert
- Dieses Produkt zeichnet sich durch verantwortungsbewussten Umgang, insbesondere durch den Einsatz von Sekundärmaterialien, in der vorgelagerten Wertschöpfungskette aus
- Heiße Abfälle vorher abkühlen lassen
- Passend für alle 30-l-Abfallkörbe oder -Mülleimer
- Für den täglich anfallenden Müll in Büro, Verwaltung, Gewerberäume und Hotel- und Gästezimmer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!