Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Neuer Glanz auf Motor, Aggregaten, Kabeln und Schläuchen
Optische Aufbereitung und Werterhaltung/-steigerung von Motorräumen und Aggregaten
Bildet einen Schutzfilm
- Schützt vor Nässe, Straßenschmutz sowie Streusalz und vermeidet dadurch Korrosion
- Vermeidet Kriechströme an elektrischen Bauteilen
Hohe Elastizität der Beschichtung
Hohe Flexibilität auch auf Kunststoffen, Gummischläuchen, Kabeln usw.
Sehr gute Temperaturbeständigkeit (+80°C)
- Verhindert das Verfärben des Motorschutzlackes
- Schützt vor Lackerweichung und somit vor Staubeinbindungen
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
Hochglänzend
Nicht auf Lackflächen und heißen Motor sprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Motorschutzlack schützt vor Nässe, Straßenschmutz sowie Streusalz und vermeidet Korrosion. Neuer Glanz auf Motor, Aggregaten, Kabeln und Schläuchen. Optische Aufbereitung und Werterhaltung/-steigerung von Motorräumen und Aggregaten. Besonders geeignet für die Gebrauchtwagenaufbereitung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Flächen vorher gründlich mit Motorwäsche reinigen und trocknen lassen. Bei ausgeschalteter Zündung gleichmäßig auftragen, bis ein geschlossener Glanzfilm entsteht. Nach Gebrauch Dose umdrehen und über Kopf das Ventil freisprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!