Motoröl TRIATHLON® Cargo Super 5W-30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Cargo Super 5W-30

Ganzjahres-Motorenöl für Dieselmotoren

  • Inhalt: 20 l
  • Öltyp: HC-Synthese
  • Viskositätsklasse: 5W-30
  • Freigabe für Motoröle: Volvo VDS-3, MB 228.5, MAN M3277, Renault RLD-2, Mack EO-N, API CI-4, ACEA E4, E7
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: Caterpillar ECF-2, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Renault RXD, Renault RLD, DAF HP1, DAF HP2
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,86 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Flammpunkt min.: 220 °C
  • Pourpoint: -54 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Öltyp Viskositätskl... Freigabe für Motoröle Anzahl VE
Preis/VE
0897305303
20 l HC-Synthese 5W-30 Volvo VDS-3, MB 228.5, MAN M3277, Renault RLD-2, Mack EO-N, API CI-4, ACEA E4, E7
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
Verringert den Kraftstoffverbrauch und sorgt für hervorragenden Verschleißschutz



Gewährleistet ein gutes Kaltstartverhalten



Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle bis zu 120.000 km möglich



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.