Motoröl TRIATHLON® Universal HCDP 20W-50

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Universal HCDP 20W-50

Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl speziell für Anforderungen klassischer Fahrzeuge abgestimmt

  • Öltyp: Mineralisch
  • Viskositätsklasse: 20W-50
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,89 g/cm³
  • Flammpunkt min.: 240 °C
  • Pourpoint: -24 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Freigabe für Motoröle Empfohlene Anwendungsber... Öltyp Anzahl VE
Preis/VE
0897120502
5 l API CF, API SL, API CG 4, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5 Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MB 228.3, MAN 271 Mineralisch
0897120505
208 l API CF, API CG 4, API SL, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5 Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MAN 271, MB 228.3 Mineralisch
1 Stück
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
Ausgesuchte Wirkstoffkombinationen von Additiven in Verbindung mit mineralischen Grundölen, stellen ein High Performance Öl für klassische Diesel- und Benzinmotoren dar



Gute Verschleißschutzeigenschaften und Verhinderung von Schwarzschlammbildung



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5, API SL/CF/CG-4

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.