Motoröl TRIATHLON® Formula DX2 5W-30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Formula DX2 5W-30

Modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfiltern.

  • Öltyp: HC-Synthese
  • Viskositätsklasse: 5W-30
  • Freigabe für Motoröle: ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, MB 229.52
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: ACEA A3/B4, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Dexos 2

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lagerfähigkeit ab Herstellung Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0897905353
20 l
1 St.
0897905354
60 l
1 St.
0897905355
208 l
1 St.
0897905359
1 l 60 Monate 0,855 g/cm³ bei 15°C, DIN 51757
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
HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Freigaben:


  • ACEA C3

  • API SN/CF

  • MB-Freigabe 229.51

  • MB-Freigabe 229.52


Empfehlungen:


  • ACEA A3/B4

  • dexos 2

  • BMW Longlife-04

  • Ford WSS-M2C 917-A

  • VW 502 00 / 505 00 / 505 01

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.