Motoröl Basic 10W-40

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl Basic 10W-40

Motorenöl mit moderner Formulierung für den ganzjährigen Einsatz in Benzin- und Pkw-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK).

  • Öltyp: Mineralisch
  • Viskositätsklasse: 10W-40
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,875 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 60 Monate / bei 5°C bis 30°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Öltyp Viskositätskl... Empfohlene Anwendungsber... Anzahl VE
Preis/VE
0897990104
60 l Mineralisch 10W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00
1 Stück
0897990105
208 l Mineralisch 10W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00
1 Stück
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
  • Leichter Motorlauf

  • Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen

  • Gute Schmiersicherheit über den gesamten Temperatureinsatzbereich

  • Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt

  • Mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
Hinweis

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.