Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorendichtmasse Silikon Spezial 180
Dauerelastische Silikon-Dichtmassen für Motor und Karosserie mit hervorragender Haftung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk
- Überbrückt größere Unebenheiten
- Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen
- Läuft nicht ab und zieht keine Fäden
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag
Flüssigdichtmittel sind ausschließlich in Kombination mit der Originaldichtung zu verwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdichtung von Flächen, Spalten und Rissen in Trennfugen, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Wasserpumpe, Kühler, Achsrohr, Zylinderfuß (Motorrad), Lampen- und Blinkergehäuse, Schweißnähte etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!