Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300
Dauerplastische, hochtemperaturbeständige Motoren- und Gehäusedichtungsmassen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hoher Dichtungsgrad durch dauerplastische (nicht aushärtende) Eigenschaften
- Vibrationsbeständigkeit auch nach jahrelanger Beanspruchung garantiert
- Zieht beim Auftragen keine Fäden
- Kein Ablaufen an senkrechten und nach unten gerichteten Flächen
- Temperaturbeständig von –50°C bis +270°C, kurzfristig bis +300°C
- Schlechte Wärmeleitfähigkeit
- Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein und verhindert atmosphärische Korrosion
- Beständig gegen Wasser, Luft, Benzin, Kerosin, eine Vielzahl von Ölen, synthetische Schmierstoffe, Wasser/Glykol und Methanolgemische, Frostschutzmittel, Fluorkarbonkühlungsmittel
- Silikonfrei
- Ungiftig
Kein Ersatz oder nur in Verbindung mit Feststoffdichtung verwendbar. Nicht zur Abdichtung von Ölwannen geeignet.
NSF registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151822
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen z.B. Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, Pumpenbau, Bergbau etc.. Aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit, eignet sich DP 300 besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen. Freigabe von fast allen namhaften Automobilherstellern sowie vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!