Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300

Dauerplastische, hochtemperaturbeständige Motoren- und Gehäusedichtungsmassen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hoher Dichtungsgrad durch dauerplastische (nicht aushärtende) Eigenschaften

  • Vibrationsbeständigkeit auch nach jahrelanger Beanspruchung

  • Zieht keine Fäden beim Auftragen

  • Kein Ablaufen an senkrechten und nach unten gerichteten Flächen

  • Temperaturbeständig von –50 °C bis +270 °C, kurzfristig bis +300 °C

  • Schlechte Wärmeleitfähigkeit

  • Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein und verhindert atmosphärische Korrosion

  • Beständig gegen Wasser, Luft, Benzin, Kerosin, eine Vielzahl von Ölen, synthetische Schmierstoffe, Wasser/Glykol und Methanolgemische, Frostschutzmittel, Fluorkarbonkühlungsmittel

  • Isocyanatfrei

  • Ungiftig
Hinweis

Nicht zur Abdichtung von Ölwannen geeignet.

NSF registriert, Kategorie P1, Reg.-Nr. 151822

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.