Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagewinkel
Biegesteifes Montagewinkelprofil (entspricht tech. Richtlinie Nr. 20) mit Langlöchern zur Justage und Festlöchern zur Positionsfixierung des Fensterelements.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bei der Montage immer einen Befestiger in einem der vor handenen Festlöcher zum Fixieren des Fensterelementes verwenden.
Beachten Sie beim Einsatz der Befestiger (Schraubanker W-SA, W-UR8, AMO III) deren Eigenschaften, z. B. Randabstände.
-> Erhöht sich der Randabstand, verringert sich die Auskragung entsprechend.
Empfohlener Befestiger in Beton:
- Schraubanker W-SA 7,5 Typ MS
- Kunststoff-Rahmendübel W-UR8
Empfohlener Befestiger in Porenbeton:
Kunststoff-Rahmendübel W-UR8
Empfohlener Befestiger in Mauerwerk aus Voll- und Lochstein:
- Kunststoff-Rahmendübel W-UR8
- AMO III-Schraube Ø 7,5 mm
Empfohlener Befestigung am Fensterbankanschluss oder Fensterrahmenprofil:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- pias-Bohrschraube
Empfohlener Befestigung am Fensterrahmenprofil bzw. Kopplung der Rahmen:
pias-Bohrschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!