Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit Höhenausgleich
Montagewinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen
Komplett vormontiert
Montageschienen 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 können ohne Vorarbeiten am Montagewinkel befestigt werden
Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen an der Winkelunterseite
Optimaler Schutz gegen Feuchtigkeit
- Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils zwei Dünnblechschrauben DBS mit Dichtscheibe 4,5 x 25 (Art.-Nr. 020154525).
- Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!