Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagewerkzeug-Set AirKey
Für den Wechsel der Batterien am AirKey Zylinder oder Vorhängeschloss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dieses Spezialwerkzeug wird zur Montage und Demontage des elektronischen Knaufs, für den Batteriewechsel und speziell für die Montage des Vorhängeschlosses benötigt
Zusätzlich ist ein Arretier Stift zum Blockieren des Zylinderkerns enthalten.
Mit dem Arretiestift kann der innere Knauf des Zylinders demontiert werden.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!