Montagewerkbank WE
Montagewerkbank WE - 1
Montagewerkbank WE - 2
Montagewerkbank WE - 3
Montagewerkbank WE - 4
Montagewerkbank WE - 5
Montagewerkbank WE - 6
Montagewerkbank WE - 7
Montagewerkbank WE - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagewerkbank WE

Solide und geräumige Montage-Werkbank mit vielen praktischen Details

  • Anzahl Schubladen: 13 STK
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Werkstoff Arbeitsplatte: Mitteldichte Holzfaserplatte
  • Traglast: 1000 kg
  • Breite: 1200 mm
  • Tiefe: 450 mm
  • Auszugsart: Kugelgelagert
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Höhe: 910 mm
  • Ausführung Schubladen: 1 Schublade, B 930 x T 402 x H 62 mm, 5 Schubladen, B 568 x T 402 x H 62 mm, 2 Schubladen, B 568 x T 402 x H 132 mm, 3 Schubladen, B 300 x T 402 x H 62 mm, 1 Schublade, B 300 x T 402 x H 132 mm, 1 Schublade, B 300 x T 402 x H 280 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 98000 g
  • Traglast Schublade: 35 kg
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 1200 x 450 x 910 mm
  • Farbe: Karminrot RAL 3002
  • Ausführung Rollen: 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 120 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 120 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 120 mm)
  • Typbezeichnung: WE13
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe Schublade: Schwarz
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
Art.-Nr. Anzahl Schubladen Werkstoff Werkstoff Arbeitsplatte Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962636170
13 STK Stahlblech Mitteldichte Holzfaserplatte 1000 kg
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
  • Sehr stabile Stahlblechkonstruktion

  • Gesamtbelastung: 1000 kg

  • Pulverbeschichtet: Korpus in RAL 3020, Schubladen in RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg

  • Stabiler Seitengriff

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 120 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 120 mm

  • Vielfältiges Zubehörprogramm


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt