Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar
CLIP-O-FLEX® Montagewagen mit 1 Tür und 8 Tablaren
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links, rechts und hinten montiert. Innen mit komfortablem Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare.
Inklusive 8 Tablare 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starke Multiplexplatte
- Innen mit komfortablem Auszugssystem ausgestattet
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Türhöhe 720 mm
- Tragfähigkeit je 35 kg
- Abb. ähnlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!