Montageschienenhalter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschienenhalter

Ermöglicht das Abhängen von Montageschienen

  • Zulässige Belastung: 450 N
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Geeignet für Seildurchmesser min./max.: 2,0-2,0 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -10 bis 70 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 18,625 g
  • Seildurchmesser: 2 mm
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
Art.-Nr. Zulässige Belastung Werkstoff Geeignet für Seildurchmesser min./max. Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
5255000530
450 N Zinkdruckguss 2,0-2,0 mm -10 bis 70 °C
8 St.
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
  • Einfache Ausrichtung durch integriertes Justiersystem

  • Anwendung in Verbindung mit den unterschiedlichen Drahtseilen mit Endungen