Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Montageschienenfuß Verstellbar
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> Montageschienenfuß Verstellbar - 1
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> Montageschienenfuß Verstellbar - 2
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> Montageschienenfuß Verstellbar - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Montageschienenfuß Verstellbar

Modulares Montagesystem, besonders geeignet zur Aufständerung von Flachdachinstallationen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dachgefälle von bis zu 7° kann ausgeglichen werden, durch neigbaren Schienenadapter, ohne zusätzliche Dämpfungsmatten

  • Anpassungsfähig, durch 360° drehbaren Schieneneinsatz

  • Mit rutschfester Antivibrationsmatte, bei PVC- Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderung erforderlich- siehe hierzu UV-Schutzvlies
Hinweis
  • Die Zulässige Belastung gilt nur für feste Untergründe (Beton) und nicht auf Dämmung.