Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Montageschienenfuß Verstellbar
Modulares Montagesystem, besonders geeignet zur Aufständerung von Flachdachinstallationen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dachgefälle von bis zu 7° kann ausgeglichen werden, durch neigbaren Schienenadapter, ohne zusätzliche Dämpfungsmatten
- Anpassungsfähig, durch 360° drehbaren Schieneneinsatz
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte, bei PVC- Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderung erforderlich- siehe hierzu UV-Schutzvlies
- Die Zulässige Belastung gilt nur für feste Untergründe (Beton) und nicht auf Dämmung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!