Montageschiene
Montageschiene - 1
Montageschiene - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene

Biegesteifes Montageschienenprofil (entspricht tech. Richtlinie Nr. 20). mit Langlöchern zur Justage und Festlöchern zur Positionsfixierung des Fensterelements.

  • Länge: 165 mm
  • Breite: 55 mm
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Länge Breite Oberfläche Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
047973322
165 mm 55 mm Sendzimirverzinkt Stahl
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
Bei der Montage immer einen Befestiger in einem der vor handenen Festlöcher zum Fixieren des Fensterelementes verwenden.



Beachten Sie beim Einsatz der Befestiger (Schraubanker W-SA, W-UR8, AMO III) deren Eigenschaften, z. B. Randabstände.


->Erhöht sich der Randabstand, verringert sich die Auskragung entsprechend.