Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageschiene W-IP 160
Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höchste Korrosionsbeständigkeit durch hochwertigen Stahl mit thermischer Feuerverzinkung, für maximale Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Maximale Stabilität und Tragfähigkeit dank einer Höhe von 160 mm, einer Breite von 100 mm und einer Materialstärke von 4 mm, ideal für schwere Lasten
- Präzise und einfache Montage durch 14-mm-Bohrungen für passgenaue Befestigung und reduzierte Montagezeiten
- Optimierter Lochabstand von 70 mm sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und gleichmäßige Lastverteilung
- Hervorragende Torsionssteifigkeit durch ausgeklügelte Profilgeometrie mit idealem Verhältnis von Tragfähigkeit zu Eigengewicht
- Flexibel einsetzbar durch einfache Kombination mit Rohrlagern, Varifix-Komponenten und anderen Montagesystemen
- Robust und zuverlässig mit einem Gewicht von 15.578 kg pro Meter, optimal für industrielle Anwendungen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!