Montageschiene 70 x 44
Montageschiene 70 x 44 - 1
Montageschiene 70 x 44 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene 70 x 44

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Höhe: 70 mm
  • Breite: 44 mm
  • Trägheitsmoment quer: 26.278 cm⁴
  • Trägheitsmoment längs: 7.137 cm⁴
  • Widerstandsmoment quer: 7.117 cm³
  • Widerstandsmoment längs: 3.259 cm³
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0865770315
3150 mm 3515 g 70 mm 44 mm
0865770620
6200 mm 6919 g 70 mm 44 mm
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
Beidseitige Schienenbefestigung möglich


Hohe Lasten können problemlos in die Dachunterkonstruktion eingeleitet werden



Seitliche Riffelung


Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet