Montageschiene 39x37
Montageschiene 39x37 - 1
Montageschiene 39x37 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene 39x37

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Höhe: 39 mm
  • Breite: 37 mm
  • Trägheitsmoment quer: 5.078 cm⁴
  • Trägheitsmoment längs: 3.826 cm⁴
  • Widerstandsmoment quer: 2.501 cm³
  • Widerstandsmoment längs: 2.048 cm³
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Farbe Produktgewicht (per Stück) Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0865739315
3150 mm 1931 g 39 mm
0865739620
6200 mm 3801 g 39 mm
0865739316
3150 mm Schwarz 1931 g 39 mm
4 St.
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
Seitliche Schienenbefestigung


Einfache und zeitsparende Montage



Seitliche Riffelung


Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet

Hinweis

Bei Modulrahmenhöhen 30–36 mm muss die Mittelklemme mit kurzer Schraube verwendet werden