Montageplatte Nexis 20
Montageplatte Nexis 20 - 1
Montageplatte Nexis 20 - 2
Montageplatte Nexis 20 - 3
Montageplatte Nexis 20 - 4
Montageplatte Nexis 20 - 5
Montageplatte Nexis 20 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageplatte Nexis 20

Mit 3-Punkt-Befestigung im 20 mm Raster

  • Montageplattenhöhe: 4 mm
  • Anzahl Befestigungspunkte: 3-Punkt
  • Werkstoff: Stahl / Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Montageplatte... Anzahl Befestigungsp... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F061073269
4 mm 3-Punkt Stahl / Zinkdruckguss Vernickelt
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren


Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus



Höhenverstellung ±2,0 mm


Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen



Befestigung im Raster 20 mm (IP 20)...



Sichere Verbindung zur Möbelseite



Zweiteilige Platte, Höhenverstellung durch Verschieben des Plattenoberteils


  • Einfaches Einstellen der Türe

  • Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!