Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageklotz-Set 400 teilig
Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vielseitig einsetzbar – ideal für die fachgerechte Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage sowie zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau
- Variabel in der Höhe: Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind jeweils 100-fach erhältlich in den Stärken 1,5 mm, 3 mm, 5 mm und 10 mm
- Hoch belastbare Vollgussklötze aus Polypropylen (PP)
Berechnung der Druckfestigkeit: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes
Geeignet für Distanz- und Unterlegarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!