Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageklotz XL Sortiment
Vielseitig einsetzbarer großformatiger Montageklotz zum Ausrichten und Unterlegen mit vielen Zusatzfeatures. Als praktischer Mix in einem stabilen Eimer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal zum Unterlegen und Ausrichten im konstruktiven Holzbau und bei der Montage von Hebeschiebe-Elementen oder anderen großformatigen Bauelementen
- Spezielle Noppen ermöglichen ein optimales Aufeinanderstapeln mehrere Klötze
- Lochbild ermöglicht flexible Fixierung
- Rippenstruktur sorgt für eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Materialverbrauch
- Für eine vollflächige Auflage kann die Rippenstruktur mit dem 1,5 mm Klotz verschlossen werden
- Klötze aus recyceltem PP (Polypropylen) sind robust, belastbar und beständig
Die Montageklötze XL werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Montageklötze XL sind nicht zur dauerhaften statischen Lastabtragung geeignet.
Zum Unterlegen und Ausrichten speziell im konstruktiven Holzbau und Fensterbau und vielen anderen Anwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!