Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagekleber VWM
Montagekleber VWM zur Verklebung und Abdichtung des Würth Vorwandmontage-Systems VWM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Hochwertiger, neutraler und dauerelastischer 1-K-Spezial-Kleb- und Dichtstoff speziell zur Verklebung und Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM.
- Starke Anfangshaftung
- Sehr leichte Verarbeitung
- Bleibt nach Aushärtung elastisch
- Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
- Härtet auch bei hohen Temperaturen blasenfrei aus
- Silikon-, lösemittel-, halogen, säure- und isocyanatfrei
- Gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
Sehr gute Haftung auf Untergründen wie
- Beton
- Porenbeton
- Ziegel- und Kalksandstein
- Holz
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).
- Die Befestigung ist laut RAL-Leitfaden Sonderfall 1 auszuführen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.
- Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.
- Bei der Anwendung auf tragfähige, trockene, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.
- Bei porösen, saugenden Untergründen kann ein Primern notwendig sein.
- Optimale Haftung auf trockenen, gereinigten Untergründen, feuchte und nasse Untergründe führen zu einer Haftminderung.
- Aushärtung ist von Luftfeuchte und Temperatur abhängig und verlangsamt sich bei tiefen Temperaturen und geringer Luftfeuchte deutlich.
- Wir empfehlen deswegen auf allen Untergründen Probeklebungen durchzuführen.
- Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
- Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.
Systemprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-000444-PR01)
- Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Befestigungssystem nach MO-02/1
- Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Abdichtungssystem nach MO-01/1
- Bauteilversuch mechanische Sicherung
- Tragfähigkeit Abstandmontageschraube AMO- III im Montagewinkel VWM
- Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E
Bauteilprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-002416-PR01)
- Zweiflüglige Kunststofffenstertür 1960 mm x 1960 mm, Flügelgewicht 69 kg
- Auskragung 200 mm auf Mauerwerk aus Kalksandstein
- Befestigung ausschließlich mechanisch mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10
- Zusätzliche Vertikallast 800 N (Klasse 4)
- Windlast Klasse 3
- Dauerfunktionsprüfung 10.000 Zyklen (Klasse 2)
Nachweis Fugenschalldämmung (ift Rosenheim, Prüfbericht 15-000431.PR02)
GEV-EMICODE EC1PLUS – sehr emissionsarm
- Verklebung des Würth Vorwandmontage-System VWM zum tragenden Untergrund
- Verklebung der Eck- und Stoßverbindungen des Montagewinkels VWM
- Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM
Der Montagewinkel VWM wird mit dem Montagekleber VWM umlaufend um die Fenster-/Türöffnung auf die tragende Wand geklebt, abgedichtet und zusätzlich mit einem geeigneten Dübelsystem mechanisch befestigt.
Bei der Anwendung auf trockene, tragfähige, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.
Für die Verklebung werden auf den Montagewinkel VWM 6/6 mm Rauben aufgetragen. Reichweite je Kartusche ca. 10m Raupenlänge.
Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!