Montageklebeband wiederablösbar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageklebeband wiederablösbar

Doppelseitiges Klebeband stark haftend und rückstandsfrei entfernbar zur vorübergehenden Fixierung beispielsweise im Messe- oder Ladenbau

  • Trägermaterial: PE-Schaum
  • Klebstoffbasis: Synthesekautschuk
  • Farbe: Weiß
  • Rollenbreite: 19 mm
  • Rollenlänge: 10 m
  • Dicke: 1 mm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 75 °C
  • Einsatzdauer max.: 3 Wochen
  • UV-Beständigkeit: Bedingt
  • Geeignet für Untergrund: Bauplatten, Hart-PVC, PE, PP, Metallplatten, Keramikfliesen, Holz- und Papierfasern (mit Vorversuchen), Lackierte Oberflächen (mit Vorversuchen), Eloxierte Oberflächen (mit Vorversuchen), Putz (mit Vorversuchen), Gipsplatten (mit Vorversuchen), Glas (mit Vorversuchen)
  • Klebekraft bei 25 mm: 11 N
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung
  • Anzahl Rollen: 5 STK
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
Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Farbe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0894610019
PE-Schaum Synthesekautschuk Weiß 19 mm
5 St.
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
Haftstarker Klebstoff


  • Gute Haftung auf vielen Untergründen

  • Sofortige hohe Klebekraft


Gittergelege als zusätzliche Verstärkung


Verstärkt die Reißfestigkeit und verhindert Überdehnen



Ermöglicht rückstandsfreies Ablösen von vielen Untergründen, falls Verklebung nicht mehr benötigt wird.

Hinweis

Nicht geeignet für Marmor, Naturstein, Papier- und Kartonoberflächen, unversiegelte Holzoberflächen sowie Oberflächen die Weichmacher ausscheiden.


Untergründe, die Weichmacher enthalten, können die Klebstoffschicht verändern und die Klebekraft herabsetzen.


Nicht für Montage über Kopfhöhe von 1,80m geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.