Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 1
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 2
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 3
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 4
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 5
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 6
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 7
2K-Montagehilfe für ELMO<SUP>® </SUP>Unterputz-Installationsdosen - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen

Ermöglicht die Verarbeitung von Elmo® Unterputz-Installationsdosen mittels handelsüblichen 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen und spart Zeit sowie Kosten gegenüber herkömmlicher Gipsmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Auch in Verbindung mit Elmo® UP-Electronic-Dosen und Elmo® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdosen geeignet

  • Hervorragend geeignet auch bei ausgefransten oder ausgebrochenen Bohrlöchern

  • Zeit- und Kostenersparnis, da bei Mehrfachkombinationen nicht alle Dosen mit einer 2K-Montagehilfe versehen werden müssen

  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich, funktioniert in Verbindung mit allen handelsüblichen Bohrkronen und Dosensenkern Ø 82 und 90 mm

  • Keine spezielle Bohrlochtiefe erforderlich, Verarbeitung erfolgt analog der herkömmlichen Gipsmontage

  • Endgültige und dauerhafte Befestigung der Dose durch das Eindringen von Putz in den Ringspalt um die Dose

  • Made in Germany
Hinweis

Die Dosen müssen nicht komplett (360°) eingeschäumt werden. Es reicht, die Dosen punktuell mittels handelsüblichen 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen im Bohrloch zu fixieren, wodurch Zeit und Kosten gespart werden können.