Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagefeder für Einbauleuchten für die Deckenmontage
Passend für die Einbauleuchten EBL-24-2 bis EBL-24-7
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum einfachen Aufschrauben auf die Einbauleuchte
- Für die Klemmmontage der Deckenleuchten in Zwischendecken mit einer max Stärke von 16 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!