Montagebock
Montagebock - 1
Montagebock - 2
Montagebock - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagebock

Verstellbare, stabile, geschweißte Rohrkonstruktion aus Metall

  • Breite: 700 mm
  • Höhe: 725 mm
  • Arbeitshöhe max.: 1,15 m
  • Tiefe: 40 mm
  • Traglast: 100 kg
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Farbe: Rot
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
Art.-Nr. Breite Höhe Arbeitshöhe max. Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0961001
700 mm 725 mm 1,15 m 40 mm
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
  • Rutschsichere Füße und Auflageflächen

  • Um 80% vergrößerbare Höhe und Auflagefläche

  • Platzsparend beim Transport, da zusammenklappbar

  • Hohe Tragfähigkeit bei minimalem Eigengewicht

  • Hervorragende Standsicherheit