3M™ Doppelseitiges Power Klebeband
3M™ Doppelseitiges Power Klebeband - 1
3M™ Doppelseitiges Power Klebeband - 2
3M™ Doppelseitiges Power Klebeband - 3
3M™ Doppelseitiges Power Klebeband - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ Doppelseitiges Power Klebeband

Starkes, doppelseitiges Montage-Klebeband für sichere und schnelle Befestigung im Innen- und Außenbereich.

  • Klebstoffbasis: Acryl
  • Farbe: Grau
  • Rollenbreite: 19 mm
  • Rollenlänge: 5 m
  • Dicke: 0,8 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
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
Art.-Nr. Klebstoffbasis Farbe Rollenbreite Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5M8888195
Acryl Grau 19 mm 5 m
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
  • Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit

  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff

  • Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen

  • Doppelseitiges, Hochleistungsklebeband auf Acrylatbasis

  • Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden

  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße

  • Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.

  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien