Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Monitorhalterung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Monitorhalterung

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 5 Achsen

  • Höhenverstellbar

  • Zur simplen und schnellen Montage

  • Abmessungen (BxTxH) = 100 x 625 x 470 mm

  • Zum abnehmbaren Befestigen von Monitoren mit 2 - 10 kg oder 8 - 20 kg

  • Befestigungsplatte VESA MIS-D 75/100 kompatibel

  • Blickwinkel, Höhe und Abstand einstellbar

  • Bildschirm um 90° drehbar

  • 360° Montage-Flansch zur horizontalen und vertikalen Montage mit Montageadapter als auch zur Montage auf Flächen mit dem Montage-Adapter ohne den Montage-Flansch

  • Lieferumfang: 1x Monitorhalter 5 Achsen, 1x Flansch, 1x Zylinderschraube M8x25 mit niedriegem Kopf, 2x Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M8x16 Stahl verzinkt