Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Monitorhalter Typ SP2
Monitorhalter Typ SP2 - 1
Monitorhalter Typ SP2 - 2
Monitorhalter Typ SP2 - 3
Monitorhalter Typ SP2 - 4
Monitorhalter Typ SP2 - 5
Monitorhalter Typ SP2 - 6
Monitorhalter Typ SP2 - 7
Monitorhalter Typ SP2 - 8
Monitorhalter Typ SP2 - 9
Monitorhalter Typ SP2 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Monitorhalter Typ SP2

Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle Einstellung von Höhe, Neigung und Position

  • Mühelose und flexible Ausrichtung der Arme durch Federanpassung

  • Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

  • Geeignet für Standard Monitore von 17 bis 32 Zoll, max. Traglast je Arm 8 kg

  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch innenliegende Kabelkanäle und eine Klemme am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Hinweis

Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!