Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Monitorhalter Typ SP1
Für Einzelmonitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors
- Mühelose und flexible Ausrichtung des Arms in die gewünschte Position durch Einstellung der Feder
- Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Für Standard Monitore von 17 bis 32 Zoll, max. Traglast 8 kg
- Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch innenliegende Kabelkanäle und eine Klemme am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!