Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Monitorhalter Typ S1
Monitorhalter Typ S1 - 1
Monitorhalter Typ S1 - 2
Monitorhalter Typ S1 - 3
Monitorhalter Typ S1 - 4
Monitorhalter Typ S1 - 5
Monitorhalter Typ S1 - 6
Monitorhalter Typ S1 - 7
Monitorhalter Typ S1 - 8
Monitorhalter Typ S1 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Monitorhalter Typ S1

Für Einzelmonitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors

  • Hohe Flexibilität, da sich der Arm durch drei Gelenke auf 43 cm ausziehen und um bis 180° schwenken lässt

  • Stufenlose Höhenverstellung des Bildschirms an einer 45 cm hohen Säule

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

  • Für Standard Monitore bis 27 Zoll, max. Traglast 8 kg

  • Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme

  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Hinweis

Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!