Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Monitorhalter M2.1 Dual
Monitorhalter M2.1 Dual - 1
Monitorhalter M2.1 Dual - 2
Monitorhalter M2.1 Dual - 3
Monitorhalter M2.1 Dual - 4
Monitorhalter M2.1 Dual - 5
Monitorhalter M2.1 Dual - 6
Monitorhalter M2.1 Dual - 7
Monitorhalter M2.1 Dual - 8
Monitorhalter M2.1 Dual - 9
Monitorhalter M2.1 Dual - 10
Monitorhalter M2.1 Dual - 11
Monitorhalter M2.1 Dual - 12
Monitorhalter M2.1 Dual - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Monitorhalter M2.1 Dual

Die ergonomische Monitorarme für zwei Monitore wirken nicht nur durch ihre schlanke und zeitlose Ästhetik, sondern auch durch ihre sehr hochwertige Verarbeitung
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
  • Die polierten Aluminiumarme mit weißen Abdeckkappen wirken sehr edel und integrieren sich in jedes Farbkonzept

  • Durch intuitive 5D-Verstellung lassen sich die Monitore ergonomisch individuell für jeden Anwender anpassen

  • Hinter der gummierten Kabelführung lassen sich die Kabel – im Sinne von „Clean-Desking“ nahezu unsichtbar integrieren

  • Eine gewichtskompensierende Federtechnologie ermöglicht eine stufenlose und gleichmäßige Höhenverstellung

  • Mit dem integrierten Gegengewichtsindikator kann das Monitorgewicht für eine einfache und schnelle Montage voreingestellt werden

  • Mit der „Smart-Stop“-Funktion kann der Schwenkbereich des Monitorarms so angepasst werden, dass Überhänge verhindert und benachbarte Geräte geschützt werden

  • Die Schnellwechselgelenke rasten ohne Werkzeug sofort ineinander und sorgen für einen sichern und stabilen Halt, sie erleichtern auch ein schnelles Installieren

  • Für die Klemmhalterung ist das Werkzeug elegant im Sockel des Arms verborgen. Mit dem Werkzeug lässt sich auch einfach das Monitorgewicht an der Feder einstellen

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm