Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Möbelscharnier Slide-on

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelscharnier Slide-on

Eckanschlag zum Anschrauben. Mit Zuhaltung.

  • Türanschlag: Eck
  • Zuhaltung: Ja
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 16-19 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
  • Öffnungswinkel: 270° bei 16 mm Türdicke

  • 3-D-Verstellung

  • Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften

  • Max. Türbreite: 600 mm

  • Max. Türhöhe: 2400 mm

  • Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden

  • Topfabstandsmaß: – 7 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!