Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
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
- Öffnungswinkel 110°
- Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm
- Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!